レターケース

レターケース - アイリスオーヤマレターケース - アイリスオーヤマレターケース - アイリスオーヤマレターケース - アイリスオーヤマレターケース - アイリスオーヤマレターケース - アイリスオーヤマレターケース - アイリスオーヤマレターケース - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
引き出しストッパー機能が付いています。

サイズA4材質本体/ポリプロピレン、引出/スチロール樹脂、ゴム脚/エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×335×252内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
質量(kg)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し組合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21793153LCJ-4D41.1ホワイト浅型/239×312×38、深型/234×310×82浅型+深型
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
21793162LCJ-4D41.1ブラック浅型/239×312×38、深型/234×310×82浅型+深型
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
21793178LCJ-5M51.4ホワイト浅型/239×312×38浅型
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21793187LCJ-5M51.4ブラック浅型/239×312×38浅型
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21793187
2024-04-17
用途: 得意先ごとの書類整理
建設業・工事業

すっきりしていてデザインが良く使いやすいです。
リピします。

対象商品 : 21793153
2024-01-05
用途: 書類を分けて入れています
卸売・小売業

書類を分けて入れています。
ストッパーが付いているので落ちてくることもありません。
お値段も満足しています。

対象商品 : 21793153
2023-09-27
用途: 仕事中の小物整理
増田サイン管理事務所建設業・工事業

思っていた通り、小物が整理できました。中に仕切り皿を入れてさらに使いやすくなりました。

対象商品 : 21793153
2021-08-02
用途: 部署ごとの連絡書類のしゅわけ
建設業・工事業

軽くて、引き出しの出し入れスムーズ、価格も満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする