4ヶ国語入りタンカン標識ワイド

4ヶ国語入りタンカン標識ワイド - グリーンクロス4ヶ国語入りタンカン標識ワイド - グリーンクロス4ヶ国語入りタンカン標識ワイド - グリーンクロス4ヶ国語入りタンカン標識ワイド - グリーンクロス4ヶ国語入りタンカン標識ワイド - グリーンクロス4ヶ国語入りタンカン標識ワイド - グリーンクロス4ヶ国語入りタンカン標識ワイド - グリーンクロス4ヶ国語入りタンカン標識ワイド - グリーンクロス
(2件のレビュー)

日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。

取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)900×550内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21794422NTW4L-1あぶない!はいってはいけません
オープン
859
945(税込)
当日出荷
21794438NTW4L-2関係者以外立入禁止
オープン
859
945(税込)
当日出荷
21794447NTW4L-3立入禁止
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794456NTW4L-4駐車禁止
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794465NTW4L-5火気厳禁
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794474NTW4L-6禁煙
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794483NTW4L-7危険頭上注意
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794492NTW4L-8危険足もと注意
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794508NTW4L-9注意上部作業中
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794517NTW4L-10危険開口部注意
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794526NTW4L-11投げるな落とすな
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794535NTW4L-12落下物注意
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794544NTW4L-13感電注意
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794553NTW4L-14一人一人の心がけ整理整頓
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794562NTW4L-15保護具装着
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794578NTW4L-16安全帯使用
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794587NTW4L-17作業通路
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794596NTW4L-18安全通路
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794605NTW4L-19歩行者用通路
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794614NTW4L-20昇降階段
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794623NTW4L-21昇降口
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794632NTW4L-22指差確認
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21794648NTW4L-23喫煙所
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43330894NTW4L-24墜落制止用器具使用を必ず使用
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43330903NTW4L-25ここでは必ず墜落制止用器具フルハーネス型を必ず使用
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

4カ国語入りタンカン標識ワイド
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21794438
2022-04-01
用途: コーンバー(三角コーンにつける縞々の棒)にぶら下げて利用
株式会社渡邉金属製造業

思ったよりも大きかったですが、視認性も高く、通りがかったおばあちゃんもじっと見つめるくらいのわかりやすさ。
2m長さのコーンバーにぶら下げても地面につきません。また、面ファスナーとひもでしっかりと結えつけられるので、これだけ行方不明になることもなさそうです。(火も通し穴が4カ所と紐が4本ついていました)
敷地内での無断駐車、Uターンがおおく、警察に相談したところ「意思表示をしないと違法性は問えない」とのアドバイスをいただきました。
これなら伝わりますよね。

対象商品 : 21794422
2020-07-18
用途: 作業時の現場入り口での注意喚起
農・林・水産業

社名を入れるスペースがあれば有難い。社名入りのパターンがあれば嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする