若井産業
ダンバ木下地用 TM 5X12
(1件のレビュー)
厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
用途
ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
内容量
1箱(700本)
注意
※木下地専用です。
※耐火野地板には使用できません。
※ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足のないよう適切なトルクで締付けてください。
※クラッチ機構付のドライバーをご使用ください。
※ねじに適応したビットをご使用ください。
※ビットは摩耗の度合いにより定期的に交換してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
ねじの呼び
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21794142
69512TU
鉄/三価ユニクロ
12
M5
ユニクロ
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
54566576
69512TP
ステンレス - SUS410
12
-
-
¥
14,420
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください