角スタッド一発ビス

角スタッド一発ビス - 若井産業角スタッド一発ビス - 若井産業
(2件のレビュー)

角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。

用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。ねじの呼びM3.8呼び径3.8ねじ部長さ(mm)45ねじ頭径(mm)7材質鉄/三価ユニクロ表面処理三価ユニクロ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21794167KS385101箱(500本)51
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
21794176KS385801箱(400本)58
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21794185KS386501箱(300本)65
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21794176
2022-01-31
用途: 壁に木材をつけました
丸蔦食品製造業

DIY店で見つけることができない商品です。壁の中の構造材に入るのがありがたいです。壁に何か取り付ける際には必ず使います。実際には取り付けるものより大きなコンパネをこのネジで壁に付けて、そのコンパネに木ネジで取り付けます。
スタッドビス私の必需品です。

対象商品 : 21794185
2021-11-20
用途: 壁柱の固定
S-labo

壁の柱に角スタッドを使い入り口の扉を取り付ける骨組みを固定する際に使用。
角スタッド同士を固定するのに丁度いいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする