曜日別特売

半球 キャップ

半球 キャップ - コンドーテック半球 キャップ - コンドーテック半球 キャップ - コンドーテック半球 キャップ - コンドーテック半球 キャップ - コンドーテック半球 キャップ - コンドーテック半球 キャップ - コンドーテック
(15件のレビュー)

鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。

材質SS400内容量1個
注意
こちらの商品はSS400であり、メッキ処理は施されておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
外径(Φmm)
板厚(mm)
呼び径(A)
呼び径(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
217954181072402S301515212.315A1/2
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
217954271072402S302020272.320A3/4
119
131(税込)
当日出荷
217954361072402S302525342.325A1
149
164(税込)
当日出荷
217954451072402S30323242.72.332A1-1/4
189
208(税込)
当日出荷
217954541072402S30404048.62.340A1-1/2
259
285(税込)
当日出荷
217954631072402S30505060.52.350A2
329
362(税込)
当日出荷
217954721072402S30656576.32.365A2-1/2
389
428(税込)
当日出荷
217954881072402S30808089.12.380A3
499
549(税込)
当日出荷
217954971072403S202525343.225A1
209
230(税込)
当日出荷
217955061072403S20323242.73.232A1-1-4
279
307(税込)
当日出荷
217955151072403S20404048.63.240A1-1/2
319
351(税込)
当日出荷
217955241072403S20505060.53.250A2
389
428(税込)
当日出荷
217955331072403S20656576.33.265A2-1/2
509
560(税込)
当日出荷
217955421072403S20808089.13.280A3
689
758(税込)
当日出荷
217955581072403S209090101.63.290A3-1/2
879
967(税込)
当日出荷
217955671072403S2100100114.33.2100A4
999
1,099(税込)
当日出荷
217955851072404S50656576.34.565A2-1/2
979
1,077(税込)
当日出荷
217955941072404S50808089.14.580A3
1,098
1,208(税込)
当日出荷
217956031072404S509090101.64.590A3-1/2
1,098
1,208(税込)
当日出荷
217956121072404S5100100114.34.5100A4
1,498
1,648(税込)
当日出荷
217956281072404S5125125139.84.5125A5
2,198
2,418(税込)
当日出荷
217956371072404S5150150165.24.5150A6
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
217956466100100114.36100A4
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
217956556125125139.86125A5
2,798
3,078(税込)
当日出荷
217956646150150165.26150A6
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
217956736175175190.76175A7
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
217956826200200216.36200A8
6,598
7,258(税込)
当日出荷
217956986225225241.06225A9
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
217957076250250267.46250A10
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
217957169200200216.39200A8
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
217957259250250267.49250A10
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
217957349300300318.69300A12
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
217957439350350355.29350A14
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2179575212300300318.612300A12
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2179576812350350355.212350A14
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
217955761072404S50505060.54.5502
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 金属加工時
有限会社アンフィニ製造業

大変安価で、精度もよく良いひずみの無い製品だと思います。

対象商品 : 21795454
2024-12-18
用途: 鐡製のポール製作
製造業

コストパフォーマンスが良く、品質も大変良かったです。溶接のノリも良く非常に良い商品です。またリピートしたい商品でおすすめします。

対象商品 : 21795454
2023-06-27
用途: パイプのエンドキャップとして使用。
小林鍛治工房製造業

手摺のハンドレールのエンドキャップに使うにはSGP用溶接キャップでは高価なので、この半球キャップが安価でコスパも良いです。外径寸法も正確で綺麗な半球状なので仕上げも綺麗に出来ました。

対象商品 : 21795472
2023-02-07
用途: 軽トラの改造
製造業

バンパーを丸パイプで作ったのでエンドに半球を使いました。

対象商品 : 21795454
2022-05-14
用途: 工作物の部分
都築工芸

割と品質も良く、価格が手頃で良いです。サイズがいろいろあるのも助かります。

対象商品 : 21795558
2021-07-29
用途: 鉄骨製作

手ごろな価格と、寸法精度も良く、いつも大変役に立ってます

2024-10-23
用途: 手摺の端部溶接
有限会社ニエダ工業建設業・工事業

溶接するのため、キャップ端部に開先加工が欲しかった

対象商品 : 21795558
2021-03-01
用途: 機械の加工
哲人工房

いつも利用しています、手ごろな価格で満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする