MASTER AIR
1"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ!
ロングアンビル6(15.2cm)仕様!
右回転・左回転ともに3段階調節可能!
最大トルク(N・m)
2440/5秒トルク:2200
質量(kg)
8.1
差込角(mm)
1(25.4)
内径(Φmm)
推奨エアーホース:1/2(12.7)
回転数
無負荷/5000rpm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22456166
68440L
¥
140,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください