ユニット
セフティラバーコーン 黄黒 ゴム製
材質
ゴム
デザイン
ライン入り
種類
スタンダード
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
内径×外径(Φmm)
質量(kg)
色
外径×内径×高さH(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27693558
385-11A
1個
450
40×55
2.4
-
-
450
¥
6,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
21797143
385-11
1本
-
-
-
黄/黒のトラ
55Φ×40Φ×450
450
¥
6,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
21797152
385-13
1本
-
-
-
-
-
700
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください