曜日別特売

ガンツ GZ-103

ガンツ GZ-103 - GENTOS
(7件のレビュー)

2m落下耐久&防塵防滴仕様
面発光LED搭載の明るく小型な作業灯。
照射角度約120°でワイドな照射面。
底面マグネットや大型背面クリップでハンズフリーでの使用も可能。

電球の種類LED特殊用途防沫マグネットマグネット付付属品Micro USBケーブル、ACアダプタートラスコ品番760-6354質量(g)285寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×184×25光源高輝度白色COB LED×1個モード切替Eco/High使用電池内蔵充電バッテリー(Li-ion充電池 3.7V4,000mAh)防塵・防滴IP54準拠充電時間(時間)3.5(電池寿命:充放電約500回)耐水性防沫タイプ光束(Lm)約420(Highモード時)明るさ(Lm)約420(Highモード時)照射角約120°実用点灯時間約6(Ecoモード)、約3(Highモード)照射距離(m)約24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21797222GZ-103
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21797222
2018-02-21
用途: 大型車の修理時に使用中
自動車・二輪車・自転車関連業

大型バスの下回りやエンジンルーム内の修理及び点検時に使用しています。マグネットがついており固定できて便利ですが、プラスチックの部分が数回で壊れてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 21797222
2018-03-26
用途: 機械メンテナンス

コンパクトで、下部のマグネットが付いてるのが良かった。

対象商品 : 21797222
2017-10-27
用途: 盤組
株式会社量電

大変明るくて、暗い場所でも作業しやすく小型で便利。

対象商品 : 21797222
2017-09-28
用途: 保守点検等
小原空調システムiサービス建設業・工事業

小さいのに明るい、とにかく明るいです。品物もシッカリしています。
非常に良い商品です。

対象商品 : 21797222
2016-09-28
用途: 機械の修理に
農・林・水産業

これは凄く良い。コンパクトで磁石が付いていて何処でも付けれる。
角度が付いて照らしたい場所が照らせる。充電もUSBで簡単。
もう一つ欲しい。

対象商品 : 21797222
2016-05-15
用途: レッカー作業
嶋中モータース

コンパクトで、明るさも十分。マグネット付で、角度調整も付いて、
使い勝手がいい。

1が参考にしています
対象商品 : 21797222
2016-08-08
用途: 乾燥機の掃除、修理等
大道農場農・林・水産業

2段の明るさ非常に明るいです。強力な磁石でここに欲しい灯りが取れます。USB充電で電池とは違う安心感良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする