TRUSCO
コバンザメ マグネットパンチングパネル
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途
工具の整理・管理
トラスコ品番
765-7838
質量(kg)
1.8
吸着力(N)
196
最大積載量(kg)
5
角穴(mm)
10(縦17列×横17列)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793754
KBZ-MPP
460
21
460
本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム、ワッシャー:PC
¥
16,760
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください