コンバーターアダプター

コンバーターアダプター - オリンパス

カメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターや、プロテクトフィルターPRF-D40.5もしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップが同梱ですから安心です。

付属品レンズキャップ適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1全長(mm)8.8質量(g)4最大径(Φmm)45着脱方式(カメラとアダプター)バヨネット式、(コンバーターとアダプター)ねじΦ40.5mm内容量1個
注意
※厚さ6mm以上のフィルターの場合は、撮影画像にケラレが発生する場合があります。(サーキュラーPLフィルターは薄枠タイプをご使用ください)市販のフィルター使用時の画質については保証対象外となります。フィルターとフィッシュアイコンバーターの併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21797658CLA-T01
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする