テレコンバーター

テレコンバーター - オリンパス

カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。また、防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。

付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1全長(mm)43.3質量(g)97倍率1.7最大径(Φmm)46.2防塵防水性能防水/保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可、防塵/保護等級6級(IP6X)相当(メーカー試験方法による)レンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚着脱方式ねじ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01内容量1個
注意
※本アクセサリーをカメラに取り付けた状態においては、防水・耐衝撃・耐荷重性能はメーカー試験条件を満たすものではありません。
※別売のコンバーターアダプターCLA-T01を装着する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21797676TCON-T01
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする