曜日別特売
(3件のレビュー)
材質塩化ビニル、スチールパイプ幅(mm)350質量(kg)3.2高さ(mm)885タイプ完成品奥行(mm)445耐荷重(kg)80背もたれあり折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×105×960座高(mm)600材質(座面)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21810513H-601脚ブラック/ブラック600350×445×8853.2
7,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13106967H-601セット(4脚)ブラック/ブラック600350×445×8853.2
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547448H-60A1脚ブラック/シルバー600350×445×8853.2
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547432H-601脚ブルー/ブラック600350×445×8853.2
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547484H-60A1脚ブルー/シルバー600350×445×8853.2
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547414H-601脚レッド/ブラック600350×445×8853.2
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547423H-601脚グリ-ン/ブラック600350×445×8853.2
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547466H-60A1脚レッド/シルバー600350×445×8853.2
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13106976H-601セット(4脚)ホワイト/ブラック600350×445×8853.2
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547475H-60A1脚グリ-ン/シルバー600350×445×8853.2
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21810522H-601脚ホワイト/ブラック600350×445×8853.2
7,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547457H-60A1脚ホワイト/シルバー600350×445×8853.2
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21810513
2024-05-22
用途: 作業台を使用した梱包作業に
運輸・通信業

座面の高い物を探しておりました。
物には大満足ですが価格がちょっと高いです。

対象商品 : 21810513
2023-07-24
用途: 鍵盤楽器(シンセサイザー)の演奏時に使用。
サービス業

自分の使っている61鍵のシンセサイザーのラック(パイプの台)だと、立ち姿勢での演奏では疲れるので、こちらを購入。ひじも曲がらず、ぴったりの角度でゆったり座って演奏を楽しんでいます。

対象商品 : 13106967
2021-07-12
用途: 作業時

コンパクトでおりたたみも出来るので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする