ルネセイコウ
キャプテンチェア
安全性の高いスライド方式によるワンアクションフォールディング。耐久性とデザイン性に優れた安心フレーム。
材質
塩化ビニル/スチールパイプ
幅(mm)
320
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
690
奥行(mm)
410
耐荷重(kg)
80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×105×780
座高(mm)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
キャプテンチェアー共通特長
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
グリ-ン/シルバー
グリ-ン/ブラック
ブラック/シルバー
ブラック/ブラック
ブルー/シルバー
ブルー/ブラック
ホワイト/シルバー
ホワイト/ブラック
レッド/シルバー
レッド/ブラック
内容量
1セット(6脚)
1脚
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21810538
H-20
1脚
ブラック/ブラック
-
320×410×690
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21810547
H-20
1脚
ホワイト/ブラック
-
320×410×690
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547335
H-20
1脚
レッド/ブラック
440
320×410×690
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547344
H-20
1脚
グリ-ン/ブラック
440
320×410×690
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547353
H-20
1脚
ブルー/ブラック
440
320×410×690
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547362
H-20A
1脚
ブラック/シルバー
440
320×410×690
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547378
H-20A
1脚
ホワイト/シルバー
440
320×410×690
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547387
H-20A
1脚
レッド/シルバー
440
320×410×690
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547396
H-20A
1脚
グリ-ン/シルバー
440
320×410×690
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23547405
H-20A
1脚
ブルー/シルバー
440
320×410×690
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13106949
H-20
1セット(6脚)
ブラック/ブラック
-
320×410×690
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13106958
H-20
1セット(6脚)
ホワイト/ブラック
-
320×410×690
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。