曜日別特売

クールメッシュインナーベスト

クールメッシュインナーベスト - PAX-ASIANクールメッシュインナーベスト - PAX-ASIANクールメッシュインナーベスト - PAX-ASIANクールメッシュインナーベスト - PAX-ASIAN
(11件のレビュー)

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。

仕様ウエスト調整機能付材質ポリエステルサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21818518912
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21818518
2025-12-25
用途: NSP空調服保冷剤と一緒に使用
今村農園農・林・水産業

オールメッシュ地、NSP保冷剤ポケットがベストフィット!
洗替用に追加注文した

対象商品 : 21818518
2025-10-12
用途: 婆さんの農作業用

猛暑の中の農作業で婆さんが倒れない用。婆さんは満足気です。

対象商品 : 21818518
2024-09-14
用途: 農作業
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

メッシュで通気性も良く、ベスト用アルミパック保冷材 を使用してます。夏だけでなく釣りが好きで冬場のカイロをいれても、使えそうです。

対象商品 : 21818518
2020-06-04
用途: 室内リホーム
サービス業

背中に保冷材を入れ作業しましたが、適度に冷えて室内作業にはよい

対象商品 : 21818518
2018-02-28
用途: 夏場の倉庫作業で
株式会社青葉堂印刷

夏場の倉庫は35℃近くになり、熱中症の心配が有りました。
このベストを使うことにより、作業者の負担軽減に繋がりました。

2が参考にしています
対象商品 : 21818518
2017-08-04
用途: 真夏の外仕事時に使用
ハッピーアワー

前後4個のポケットには、
100均で販売されている500gの保冷材が入ります。
ポケットに500gの保冷剤を入れ、
薄い上着を羽織れば
冷却熱量が多いため3時間程度涼しく過ごせました。
熱中症の予防に最適な商品です。
クーラーボックスに交換用の保冷剤を用意すれば
一日外仕事でも体温を下げられ快適です。
ベストの値段も安いし文句なし。

8が参考にしています
対象商品 : 21818518
2023-08-03
用途: 畑仕事に
サービス業

このベスト購入は畑仕事に使用する為にです、ベストに入れる保冷材(イノアック)も一緒に購入したのですが保冷材を入れてマジックテープで止めるのですが保冷材を入れて止めるのがギリギリのサイズでゆとりが無いのがイマイチです、後はそれなりに使用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 21818518
2016-07-06
用途: タンク内作業時
建設業・工事業

サイドのマジックテープ部が有る為、体格の大小の人に付いても調整が出来て良かった。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする