曜日別特売
モノタロウ

タオルペーパーケース

タオルペーパーケース - モノタロウタオルペーパーケース - モノタロウタオルペーパーケース - モノタロウタオルペーパーケース - モノタロウタオルペーパーケース - モノタロウタオルペーパーケース - モノタロウタオルペーパーケース - モノタロウ
(288件のレビュー)

ケースが透明のため、残量がすぐにわかります。

材質樹脂クリア繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
内寸法(mm)
外寸(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21810592小判用小判(エコノミー)用上部 :233×92 下部 :233×92 高さ:78244×100×84
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21810583中判用中判(レギュラー)用上部 :237×118 下部 :234×116 高さ:82244×125×86
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:288
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 手拭き用ペーパータオル入れ

トイレに置いています。
モノタロウのレギュラーサイズを袋ごと収納して使用していました。
取り出すときにペーパータオルの取り出し口とケースの取り出し口の幅が合っていないこともあり、引っ張った時の抵抗が強く、100%やぶけます。
タオルの袋を外して収納したらそこまでやぶけることはなくなりましたが上部フタ部分が軽く、残りのペーパーを抑えられずにタオルと一緒に飛び出してきます。
結果、あちこち触りながらペーパーを取り出すので何となく不衛生感があります。
見た目は透明でおしゃれです。
質のいい柔らかいペーパー向けかもしれません。

1が参考にしています
2025-10-30
用途: ペ-パータオルBOX
建設業・工事業

ペーパータオルの使用時に箱無しのまま使用してましたが、量が少なくなると取りづらく、周囲が水滴が落ちて不衛生でした。こちらのケースは量が少なくなると、自然と上蓋が沈んでいき取りやすさが持続。衛生面にもよく、クリアなので残量確認もでき、良い商品です。

2025-10-03
用途: 現場の流し台に
製造業

モノタロウオリジナルのペーパータオルがシンデレラフィットします。
絶妙な重さの蓋がペーパーを取り出す際、次のペーパーを見事いい感じに次々出してくれます。
透明なので補充時期もわかりやすくて花丸。
次のペーパーをいい感じに出すことに特化した絶妙な重さなので
勢いよくペーパーを引っ張ると蓋が浮いちゃいます。
ゆーーーっくり引っ張る必要があります。
(蓋に重りをつけて重たくすると次のペーパー出てこないのです。)
使用者がソレをわかってて全員ゆっくり丁寧に引っ張れる環境にはおすすめ。
知らずにあわただしくガンガン引っ張る人、不特定多数が使用する環境にはお勧めしません。

2が参考にしています
2026-02-01
用途: 必要、きれい
その他業種

ペーパータオルだけだと使いにくいですが、これに入れると重みがあるので、引き出すとき動かず、ペーパータオルを使うとき必需品みたいなものです。
透明で残量がわかる。見た目もきれいです。
入れるペーパータオルはポリ袋は捨てて、ペーパータオルの束だけを入れるのが良いでしょう。取り出すとき、ポリ袋が引っかからないので。

2026-01-29
用途: 作業場での利用
畑岡茂青果有限会社

今までペーパータオルを簡単な箱に入れ使ってましたが やはり専用ケースは
1枚づつ取り出せて便利ですね 中身も濡れにくいし清潔に保てるのが良い

対象商品 : 21810592
2025-10-29
用途: 厨房の手拭き
卸売・小売業

良い。
ペーパーが少なくなってくるとカタカタ言うけれど、取りやすいのと補充しやすいから良いです。
蓋が外れないように押さえもついています。
他のレビューにあったように少し自分で蓋に重りを付けたらもっと良くなるかもとは思いました。

2025-11-25
用途: 日常使い
建設業・工事業

綺麗なクリアケースなので場所を選ばずおしゃれに置けます。
蓋に重みがあるのでペーパーが減っても押さえになり取り出しやすいです。

対象商品 : 21810583
2025-10-24
用途: 手拭きに

おおむね満足して使用しています。
「蓋」のみ、「本体」のみで販売とかはしてもらえないでしょうか。そういう選択肢もあると助かります。
過去数度、蓋だけ落として割ったことがありますので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする