M.I.K
コロナ ZR型 立木刈用チップソー
立木刈り、下刈りに適した刃型形状、切れ味重視のチップソーです。
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21814284
TZR-0936
230
36
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814293
TZR-1040
255
40
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください