M.I.K
コロナ UK型 立木用チップソー
山林下刈り、立木刈りから荒地の雑草刈りまで広範囲な用途に。
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21814336
TUK-0936
230
36
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814345
TUK-1020
255
20
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814354
TUK-1040
255
40
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814327
TUK-0918
230
18
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください