M.I.K
コロナ M型 プロ山林用チップソー
用途
立木刈り、下刈り専用。
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21814415
TPM-0936
230
36
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814424
TPM-1040
255
40
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください