曜日別特売

コロナ K型 山林用チップソー

コロナ K型 山林用チップソー - M.I.K
(1件のレビュー)
材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21814433TPK-093623036
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814442TPK-104025540
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21814442
2024-05-30
用途: 法面の草刈り
農・林・水産業

以前から同じチップソーの230mmを使っていましたが、今回排気量の大きい草刈機で使いたいと思い255mmの物を購入しました。
今回購入した255mmのチップソーも衝撃に強く切れ味が長持ちしていますので大変満足しています。
難点は価格が高いことだけかな...。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする