曜日別特売

コロナ Super Light UK型 立刈・下刈用チップソー

コロナ Super Light UK型 立刈・下刈用チップソー - M.I.K
(1件のレビュー)

ZCR、UCR、UKタイプと同じで重量が従来品と比べ約2/3。
女性、高齢者でも楽に作業が行えます。
軽さと切れ味を重視した雑草刈り専用、畦草刈りから密生地の雑草刈りまで。

材質NKS-85穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)0.9内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21814512SL-TUK-093623036
4,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814528SL-TUK-104025540
5,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-13
用途: 草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は高いけれど、軽く良く切れて長持ちします。次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする