M.I.K
BTS型 プロ山林用チップソー
食い込みがよく鋭い切れ味。
特殊チップ採用により切れ味の良さを長時間持続。
刃数を増やして目立て、アサリ付けも山林仕上げ。
刃数(p)
60
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21814546
BTS-1060
255
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21814537
BTS-0960
230
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください