フッ素コートぶどう鋏 先細直刃大ハンドル

フッ素コートぶどう鋏 先細直刃大ハンドル - サボテン
(2件のレビュー)

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。大ハンドル直刃。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。(No.B-1 B-1M)
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。

寸法(mm)180内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21816524B-1FPB
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21816524
2023-10-31
用途: 切開
株式会社ブッシュサービス業

ハンドルが太いため、力が入りやすくて使いやすいです。

対象商品 : 21816524
2021-06-28
用途: 新梢管理、玉間引き
その他業種

取手が大きい方が使いやすいと思ったが、手元が緩み、普通サイズの物に戻した。身長175男。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする