笹刈君

笹刈君 - SAF(セフティー)笹刈君 - SAF(セフティー)
(3件のレビュー)

笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。

用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。刃数(p)48穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21817127661709230
8,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
21817136661716255
8,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21817127
2023-07-23
用途: 笹竹刈り
有限会社サンシード

竹笹草刈りに使用、値段は高いが切れ味・耐久性は抜群です。

対象商品 : 21817127
2022-08-19
用途: 敷地内に存在する竹藪の整地のため、笹、細い竹等の刈り取りの作業

値段はやや高いと感じられるが、その代償は十分であり満足している、特に4サイクルの草刈り機に使用した場合、パワーがあり素晴らしい使用感です。近日中に再度購入を考えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 21817127
2018-07-20
用途: 笹竹苅りに
農・林・水産業

触込みどおりにスパスパ竹が切れます。刃の形状が良く検討されているのだと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする