曜日別特売

巻かない二刀流

巻かない二刀流 - SAF(セフティー)巻かない二刀流 - SAF(セフティー)巻かない二刀流 - SAF(セフティー)

草の巻付防止刃で楽々安全作業。

用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2181728565759723032
6,400
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
2181729465760325536
6,400
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする