曜日別特売

刈人

刈人 - SAF(セフティー)刈人 - SAF(セフティー)
(1件のレビュー)
用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2181787210075823036
4,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2181788810076525540
4,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21817888
2021-06-10
用途: 畑の刈払

色々な種類のチップソーを試してきましたが
結局この商品が一番コスパが良いです。
耐久性と切れ味のバランスが抜群です!
これ以外使う気になれません。
ホームセンターで買うよりも500円ほど安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする