曜日別特売

超人305

超人305 - SAF(セフティー)超人305 - SAF(セフティー)
(2件のレビュー)

外径305mmで作業が早い。

用途山林下刈・笹刈・一般草刈。外径(Φmm)305刃数(p)46穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21817933664519
10,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21817933
2022-05-08
用途: 草刈り
ウイング久住農・林・水産業

やはり切れ味抜群
もう255は使えない
作業時間も短縮
言うことなし

対象商品 : 21817933
2019-09-25
用途: 草刈作業
建設業・工事業

この草刈り(刈払機)機の歯は、一般的な230mm、255mmの歯に比べ大きく作業効率が良いです。その分少し力がいるように思いますが、非力な私でも大丈夫です。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする