オザワ工業
シミ抜き3点セット
ソルビーで落ちない頑固な油性系のシミや水溶性のシミを落とすことができます。
適合
ソルックス:チャコ、ボールペン、マジック、スタンプ、ルソタン:布の黄変、お茶、コーヒー、酒類、ソルプロ:食べこぼし、泥ハネ、汗、牛乳
セット内容
ソルックス(500mL)<200mL小出容器付>、ルソタン(300mL)、ソルプロ(300mL)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21819613
-
¥
12,060
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください