オザワ工業
ソルビーガン OZW-BR(ボトル式)
(1件のレビュー)
永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途
溶剤専用
タイプ
鉋金
消費電力(W)
25
電源
AC100V・50/60Hz
振動数
50~120/sec
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
水を使用し続けるとピストンが錆びて使えなくなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21819735
-
¥
42,850
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください