ドライソルビー

ドライソルビー - オザワ工業
(7件のレビュー)

パウダーにシミを吸着。裏地の付いた製品や皮革の油抜き、輪ジミ消し等利用範囲の広い便利なシミ抜きスプレーです。

内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21819893-
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21819893
2023-07-31
用途: 油性の輪じみ取り
製造業

綺麗に輪じみがとれました。
乾いた後ブラシで粉を落とすと説明にありますが、ブラシを使う前に布地の裏から手ではたいて大まかな粉は落としてからブラシの方が作業が楽になります。
ブラシで粉を落としきれなかったので水洗いをしたところ、元の輪じみはすっかり綺麗になくなりました。
ブラシではたく際に手にも粉が付着しますので、手が洗える状況で使用したほうが無難です。

対象商品 : 21819893
2023-05-07
用途: スプリングコートの首もとの油染み除去に使用

洗剤で全く落ちなかった油染みが、驚くほど取れクリーニング店でも使われるだけのことはあると感じた。ただスプレー後に白い粉を洗濯ブラシで除去するのが非常に手間なのと、この粉が人害なのでゴーグルとマスクが必要なのがとにかく面倒くさい。

対象商品 : 21819893
2023-06-25
用途: 脂シミ抜き
製造業

ラーメンなどで跳ねた衣類のシミ抜きで使っています。
びっくりするほど綺麗になるのでおすすめしますよ。

対象商品 : 21819893
2022-03-14
用途: ミシンの油染みに。
製造業

ミシンにミシン油を軽く注油したのですが、少し縫った生地に油染みができてしまい購入しました。
以前より仕事で業務用として使っていたのもあり、性能は分かっていたのですが
スプレータイプでも十分に効果ありました!
油染みは見事に無くなりました。
ただ、業務用のバキューム台ではなく普通のアイロン台で使用した為、揮発が遅くかけすぎるとしばらくベタベタになりました。
少しの量で叩けば十分なので調整しながら使ってます。 プロ、素人関係なく1本持っとけば安心ですね!

1が参考にしています
対象商品 : 21819893
2022-02-10
用途: ミシン油落とし

商品製作後にミシン油汚れを発見。
試し布で洗浄したが落ちず諦めていた所、この商品を知り購入。
ソルビーエース油性と併用してキレイに油汚れが落ちた。
今後、手放せないと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 21819893
2020-03-04
用途: 洋服、作業服、革製品に油が飛んだら

油が染み込む物には大抵使えます。ベルトや作業着に油脂が着き、すぐに洗えない時などこれをひとかけ、パウダーが油を吸ってくれます。吹きかけた所はパウダーで白くなりますが叩いて落とすか洗濯すれば消えますので油を使う仕事場では重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 21819893
2017-04-30
用途: 生地の油染み、輪染み取り。

簡単な汚れはこれ一本で。頑固な汚れはゾルビー液使用後に輪染み取りとして使用。輪染み取りに抜群の力を発揮します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする