曜日別特売

ブラックキャップ スキマ用

ブラックキャップ スキマ用 - アース製薬
(2件のレビュー)

設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続きます。(使用環境により異なります)
スキマで優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器。
【優れた12の効果を発揮】
(1)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。
(2)メスの持つ卵に効く!
・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果
・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。
(3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。
(4)巣に潜むゴキブリに効く!
・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。
・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。
(5)大型ゴキブリに効く!
(6)5つの成分で誘引!
(7)半生エサでよく食べる!
(8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。
(9)ブラックシェルターの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。
(10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。
(11)大型・小型ゴキブリにかかわらず体にフィットする特殊構造で引き寄せる。
(12)スキマに置きやすいスリム設計で、スキマに潜むゴキブリに効く。
【マルチフィット侵入口の秘密】
スキマでは大型から小型までさまざまな種類のゴキブリが潜んでいます。だから体にフィットする場所を好むゴキブリの習性を利用して容器の高さをマルチに設計。ゴキブリの種類に合わせた3種類の高さの侵入口で、さまざまな種類のゴキブリを引き寄せて退治します。

成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分種別置き型容量16個区分防除用医薬部外品シリーズブラックキャップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×125×31使用の目安10m2あたり2個から4個有効成分フィプロニル0.05%(w/w)適合害虫ゴキブリ有効期間1年使用場所電子レンジの下や冷蔵庫の下/物と物の間の隙間などアズワン品番64-1215-50利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1箱(16個)
注意
【してはいけないこと

※本品は容器に収容されていますので、容器から内容物を取り出さず、そのまま使用してください。
【相談すること

※万一誤って食べた場合はすぐ吐き出させ、直ちに本品がフィプロニルを含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【保管及び取扱い上の注意

※直射日光を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。
【その他の注意

※定められた用法及び用量を厳守してください。
※皮膚、飲食物、子供のおもちゃ、飼料等に触れないようにしてください。
※万一、薬剤が手に触れた場合は石けんと水でよく洗ってください。
※水がかからない場所に置いてください。
※使用中や保管の際は飲食物、食器、飼料等と区別し、誤って食べないよう十分注意してください。
※使用時は、子供やペット等がもて遊ばない場所に置いてください。
※使用済みの本品は、子供等が触れないようにするとともに、他に転用しないでプラスチックごみとして廃棄してください。
※注意-人体に使用しないこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218206024901080208118
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-19
用途: G対策

薄いので什器のすきまや冷蔵庫の下など、狭いところにも置きやすいです。パッケージ表面にリアルなGの絵がないのはありがたいです。定期的に交換して防ぎます。

対象商品 : 21820602
2020-05-19
用途: 厨房
医療・福祉・介護関連業

衛生上Gが出てからでは遅いので、早めの予防のため毎年使用しております。お陰様で、毎年見かけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする