曜日別特売

ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス

ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス - フマキラーゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス - フマキラー
(1件のレビュー)

くぎづけ成分2倍!
くぎづけ成分を2倍配合し、さらに逃がしにくくなりました。冷却効果が出る前に、すばやいゴキブリの動きを鈍らせます。
新開発・広角噴射ノズル採用。
噴射角度が広い新ノズルにより、冷却範囲が広がりました。すばやいゴキブリにも噴霧がかかりやすく、逃がしません。
冷却効果で瞬間行動停止!
降下温度-85℃の冷却効果で、すぐにゴキブリの動きを止めて逃がしません。
除菌効果で処理後もきれい!
いろいろな細菌が付着しているゴキブリを処理した後の床や壁を、しっかり除菌します。
殺虫成分不使用。
殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
使用後のニオイ・ベタつきなし。

適合害虫ゴキブリ
注意
※本品は行動停止剤であり、殺虫剤ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445815-1個(210mL)
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21820724-1本(230mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21820724-21445815-- ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス フマキラー 21445815ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラスフマキラー1個(210mL)
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21820724
2019-07-29
用途: キッチンに現れたアイツの退治に

鍋を収納している引出しを開けたらすばしっこいアイツとご対面
普通の殺虫剤を噴霧できる環境ではないのでこいつの出番だと思って噴射するものの、冷気が直撃しない物陰に逃げ込まれると効果半減で結局行方不明に…

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする