曜日別特売

万能洗いブラシ

万能洗いブラシ - サンワブラシ

短い柄で力が入りやすく、先が少し曲がっているので、道具やバケツなどの洗いに最適。

刷毛幅(mm)150毛丈(mm)45毛厚(mm)70全長(mm)240種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)サワカロン(ポリエステル)主な用途万能用(多用途)毛色白色内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21821738-
880
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする