宮谷製作所
ナイロン土間刷毛 伸縮柄付き
幅が広いため作業が楽に!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途
土間の刷毛引き、清掃に。
刷毛幅(mm)
890
毛丈(mm)
48
仕様
柄付き
全長(mm)
950~1550
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン毛
主な用途
掃除用、左官用
毛色
ゴマ色
玉厚(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21821878
-
¥
8,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください