宮谷製作所
ゴマ毛刷毛 1/2丁刷毛 3行
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)
170
毛丈(mm)
45
仕様
柄付き
全長(mm)
400
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
行数
3行
主な用途
左官用
毛色
ゴマ色
玉厚(mm)
22
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21821914
3行
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください