宮谷製作所
混毛 1/4丁刷毛 3行
混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
刷毛幅(mm)
80
毛丈(mm)
45
仕様
柄付き
全長(mm)
360
種類
刷毛
材質(毛)
混毛(馬毛、ナイロン)
行数
3行
主な用途
掃除用、左官用
毛色
黒色
玉厚(mm)
22
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21821975
3行
¥
780
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください