混毛 1/2丁刷毛 柄無し3行

混毛 1/2丁刷毛 柄無し3行 - 宮谷製作所
(1件のレビュー)

混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。

刷毛幅(mm)170毛丈(mm)45仕様柄無し全長(mm)180種類刷毛材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)行数3行主な用途掃除用、左官用毛色黒色玉厚(mm)22内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218220023行
760
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21822002
2023-05-20
用途: 塗装作業

家の外壁の青のりを掃除しようと色々試しました。
このブラシは 毛の硬さの加減が私の探していたものでした。
大きさも扱いやすく長い柄に取り付けても重くなく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする