BLACK&DECKER
ミニ耕運・除草機
(1件のレビュー)
用途
家庭菜園や花壇などの土ほぐしに最適。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
2.0
回転数(min
-1
[回/分])
300
付属品
18Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、刃×2、ピン×2
連続使用時間(分)
(無負荷約49
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(時間)
1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
230×1370×340
長さ設定範囲(mm)
1370~1570
耕深(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21823138
LGC120N
ループハンドル
3.64(電池含む)
¥
29,630
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください