36V自給式ナイロントリマー

36V自給式ナイロントリマー - BLACK&DECKER36V自給式ナイロントリマー - BLACK&DECKER36V自給式ナイロントリマー - BLACK&DECKER

お庭の芝、雑草のお手入れに最適な自給式ナイロントリマー。
36Vバッテリー式で充分な作業時間と効率を確保しました。
刈込幅も30cmと広範囲を効率的にキレイに整えられます。
庭石まわり、キワも安全スピーディ・パワフルに刈り取れます。

バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.0刈り幅(mm)300回転数(min-1[r.p.m])6500~8500充電時間(分)100バッテリーリチウムイオン質量(kg)3.14(電池含む)寸法(縦×横×高さ)(mm)880×300×1000~1300付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ショルダーストラップ、ナイロンスプール×3(1つは本体装着)、保護メガネ、予備スプールカバー連続使用時間(分)(無負担)TURBOモード:約29、ECOモード:約49トラスコ品番769-7660電源タイプ充電式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21823165GLC36N
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする