アルテコ(ALTECO)
PA穴うめシールパテ
穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好
難燃性(自己消火性)のパテ
シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能
用途
エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール
屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール
色
ライトグレー
特性
耐水性、防水性、難燃性
タイプ
非硬化性パテ
主成分
無機充填剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.5kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(500g)
注意
※高温のかかる所へは使用しないこと
※圧力・水圧のかかる所には使用しないこと
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21822928
P02
¥
910
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください