ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード

ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード - 北村製作所ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード - 北村製作所
(2件のレビュー)

純正溶着式ナイロンコード。
分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。

寸法(mm)
刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。
エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
長さ(m)0.2本体質量(g)195内容量1パック(30本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21823323ZCT-T30L20
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 高刈りの草刈り
農・林・水産業

ハイエアー50で使用しています。今までは2.2mm角のプロエアー用のナイロンコードを使っていたのですが、耐久力が不足し、燃料はまだあるのにコードを交換する必要がありました。このコードは3.0mm角で耐久力があり、燃料補給まで使えます。また切れ味も良いです。満足しています。

対象商品 : 21823323
2016-06-23
用途: 草刈り
サービス業

購入して良かった。30本入りですが50本入りがあったらいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする