曜日別特売

カテーテルカート

カテーテルカート - ERECTA(エレクター)

間仕切りの位置が変更可能なので、様々な大きさのカテーテルを無駄なく収納できます。

キャスター径(Φmm)100材質本体:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:クロームメッキ、キャスター:ゴム車(対角ストッパー付)耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×460×920RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21826753CTC1
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1¥5,250/税込¥5,775

商品説明動画

様々な形状のカテーテルを効率良く搬送する「カテーテルカート」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする