曜日別特売

配膳車 HKシリーズ リフト用Sタイプ

配膳車 HKシリーズ リフト用Sタイプ - ERECTA(エレクター)

スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。

棚ピッチ(mm)120最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×687×1129RoHS指令(10物質対応)対応適合トレイサイズ300×300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21827304HK20S5段20膳用
187,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21827313HK24S6段24膳用
197,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする