曜日別特売

特定小電力トランシーバー DJ-PX31

特定小電力トランシーバー DJ-PX31 - アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-PX31 - アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-PX31 - アルインコ

交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性はバツグン。
電池は内蔵式でかさばらず、単3電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台分の充電を可能にするEBP-179充電池にも対応。
送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。
操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。
フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。

使用時間
【単3形アルカリ乾電池】約29時間
【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約26時間
種類特定小電力トランシーバー付属品ベルトクリップ質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)チャンネル数交互20、中継27感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)機能キャリアノイズを低減するコンパンダー、VOX内蔵、音で知らせる減電池警告、エンドピー&ビープ音、グループトーク(7トーン)、自分の声がイヤホンで聞けるコールバック周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数通信方法単信(交互)・半複信(中継)電波形式F3E(FM)送信出力10mW適合バッテリーEBP-179内容量1台
注意
※イヤホンマイクやスピーカーマイク、ヘッドセットが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21820128DJ-PX31B770-8769ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
21820137DJ-PX31S770-8777シルバー
29,560
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする