曜日別特売

特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31

特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 - アルインコ特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 - アルインコ特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 - アルインコ特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 - アルインコ
(1件のレビュー)

連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。
送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。
受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。
無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。
送信中の声をモニターできるコールバック機能。
チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。
DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。

周波数範囲(MHz)
421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信
421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信
440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信
440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信
422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信
422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)電波形式F3E(FM)適合バッテリーEBP-179内容量1台
注意
※DJ-TX31は別売のマイク類が必要です。(EME-29AM、EMS-81)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
種別
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21820146DJ-RX31ネックストラップ、イヤホン(ケーブル長80cm)770-8785受信機ブラック27
オープン
12,900
14,190(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
21820155DJ-TX31ベルトクリップ770-8793送信機シルバー47
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21820155
2019-05-13
用途: ガイドシステムとして
株式会社 肉の神明

DJ-TX31は、送信用となりますが、オプションのガイド用マイク(EME-29AM)がないと
送信も出来ず、全く使い物になりません。
そこは、重要ですが表記がないので注意して下さい。

MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする