曜日別特売

カラーパウダー3色セット ミニ

カラーパウダー3色セット ミニ - 高森コーキカラーパウダー3色セット ミニ - 高森コーキカラーパウダー3色セット ミニ - 高森コーキカラーパウダー3色セット ミニ - 高森コーキカラーパウダー3色セット ミニ - 高森コーキカラーパウダー3色セット ミニ - 高森コーキカラーパウダー3色セット ミニ - 高森コーキカラーパウダー3色セット ミニ - 高森コーキ
(3件のレビュー)

リペアの達人専用
パウダー密着液と一緒にご使用ください。
主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。
超微粒子粉末着色剤です。
パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。

用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※用途以外には使用しないでください。
※パウダーは水でも溶けますが定着しません。必ずパウダー密着液をご使用ください。
※パウダーの量は一定ですが、比重の関係で外観上の容量に差が出る場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21826613RAP-6カラーパウダー3色(白木用)白木用
598
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
21826622RAP-7カラーパウダー3色(ナチュラル)ナチュラル
598
589
648(税込)
当日出荷
21826638RAP-8カラーパウダー3色(ミディアム)ミディアム
598
589
648(税込)
当日出荷
21826647RAP-9カラーパウダー3色(ダーク)ダーク
598
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21826622
2021-04-28
用途: 楽器製作時
欧秀尺八工房

3色セットで、とても親切な商品です。
一度に多量に使うものではないので、大変助かっています。
可能であれば、必要とする自由な色の組み合わせが出来たら最高です。
良い商品です。

対象商品 : 21826647
2019-07-10
用途: 木工パテの着色
大内工機

商品容量が写真で分かりにくい。思っていたよりすくなかった。

対象商品 : 21826613
2018-01-19
用途: 建材キズ補修時の色付け

シンナーに溶いても良いし、クリアーラッカーに溶いても良し、混ぜ合わせことができるので微妙な色の調整ができます。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする