高森コーキ
パウダー密着液
カラーパウダー専用調色・密着液。
成分
エタノール、エチルエステル、他
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
注意
※パッケージ裏面の注意事項をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21826656
RMP-13
¥
638
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください