高森コーキ
パウダー密着液・筆・パレットセット
(1件のレビュー)
カラーパウダー専用セット。
成分
【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他
セット内容
パウダー密着液×2、筆、パレット
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
水溶性
内容量
1セット
注意
※パッケージ裏面の注意事項をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21826665
RAP-5
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください