曜日別特売

リペアの達人石材補修セット

リペアの達人石材補修セット - 高森コーキリペアの達人石材補修セット - 高森コーキリペアの達人石材補修セット - 高森コーキリペアの達人石材補修セット - 高森コーキリペアの達人石材補修セット - 高森コーキ
(5件のレビュー)

屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。
石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。

用途石材、タイル、コンクリート、大理石等成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※パッケージ裏面の注意事項をよくお読みください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※誤飲した場合は水で口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けてください。
※換気を充分に行いながら作業してください。
※直射日光や高温になる場所は避け、湿気のない涼しい場所に保管してください。
※体質によってかぶれることがあるので手袋をつけてのご使用をお薦め致します。
※用途以外(特に調理器具、食器等)には使用しないでください。
※接着・補修できないもの:軟質塩化ビニール、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ゴム、ポリエチレン、シリコーン樹脂、ナイロン、水槽や池。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21826674RAP-4N
2,825
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21826674
2019-10-11
用途: タイル修理
不動産業

色の調合が合わせづらく塗ると違う色になってしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 21826674
2019-05-15
用途: 玄関の大理石補修
サービス業

大変良かったです。自分の技術に関係しますが綺麗に補修出来ました。

対象商品 : 21826674
2019-05-16
用途: 石柱の欠け補修
株式会社イズミ建設業・工事業

パウダー密着液がもう少し量があれば助かるのですが、数回の使用であれば満足で使えると思います。

対象商品 : 21826674
2019-01-23
用途: 石材の補修等
グレイブプロ卸売・小売業

石材の補修に使用しましたが、思ったより仕上がりが綺麗に出来上がりました。色具合も調整しやすく満足しています。

対象商品 : 21826674
2019-08-27
用途: 石材補修時
建設業・工事業

なかなか良い物でした。あると便利です。また買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする