曜日別特売

ママリペア

ママリペア - 高森コーキ

引っ掻きキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。【キズ消しクレヨン】
クレヨンタイプで手軽に使用できます。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。【穴埋めキャラメル】
ネジ穴、ビス穴、キズに埋めて簡単に補修できます。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。

用途
クレヨン:家具、フローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に
「穴埋めキャラメル」:柱、鴨居、クロス壁などネジ穴、ビス穴のキズ補修
成分【キズ消しクレヨン】石油系ワックス、顔料、パラフィン、牛脂硬化剤【穴埋めキャラメル】天然ワックス、顔料、植物油セット内容キズ消しクレヨン6色、穴埋めキャラメル3色(ホワイト×2、ナチュラル×1、ダーク×1)、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※パッケージ裏面の注意事項をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21826683RAM-1
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする