テラモト
エコン ダストボックス#30 本体
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途
分別ゴミ箱
容量(L)
30
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.4
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×430×550
アズワン品番
65-1851-87
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21827952
DS-220-100-0
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください